Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOLCO 25 L OR H toissijainen etiketti - 12 kpl pakkaus | AE7KCA 5YR50

TOLCO 25 L TAI H Toissijainen etiketti - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7KCA Malli: 25 L OR HRistiviite: 5YR50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Selite / taustaväriRuskea, punainen, musta / valkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
TOLCO 340405 Toissijainen etiketti Musta Vihreä/valkoinen - 12 kpl pakkaus | AA9CQU 1CJ94 340405Musta, vihreä / valkoinen€10.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 25 L TAI H Toissijainen etiketti - 12 kpl pakkaus
€10.22 / yksikkö