Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOLCO 26 L OR H toissijainen etiketti monivärinen - 12 kpl pakkaus | AD2LGA 3RA85

TOLCO 26 L TAI H Toissijainen etiketti monivärinen - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2LGA Malli: 26 L OR HRistiviite: 3RA85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Selite / taustaväriMulticolor

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
TOLCO 340407 Toissijainen etiketti - 12 kpl pakkaus | AA9CQR 1CJ90 340407Musta, oranssi / valkoinen€29.65
TOLCO 340403 toissijainen etiketti monivärinen - 12 kpl pakkaus | AE7KBZ 5YR48 340403Multicolor€29.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 26 L TAI H Toissijainen etiketti monivärinen - 12 kpl pakkaus
€29.65 / yksikkö