Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOLCO 340407 Toissijainen etiketti - 12 kpl pakkaus | AA9CQR 1CJ90

TOLCO 340407 Toissijainen etiketti – 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9CQR Malli: 340407Ristiviite: 1CJ90

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Selite / taustaväriMusta, oranssi / valkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
TOLCO 26 L OR H toissijainen etiketti monivärinen - 12 kpl pakkaus | AD2LGA 3RA85 26 L TAI HMulticolor€9.75
TOLCO 340403 toissijainen etiketti monivärinen - 12 kpl pakkaus | AE7KBZ 5YR48 340403Multicolor€9.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 340407 Toissijainen etiketti – 12 kappaleen pakkaus
€11.42 / yksikkö