Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOLCO 130401 Esipainettu liipaisinsuutinpullo 1 l offwht / kirkas - pakkaus 12 | AB9BKW 2AV87

TOLCO 130401 Esipainettu laukaisupullo, 1 l offwht/kirkas - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9BKW Malli: 130401Ristiviite: 2AV87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipainettu liipaisinsuutinpullo
VäriLuonnonvalkoinen / kirkas
painamista3M lasinpuhdistin, kaksikielinen
MateriaaliMuovi
Koko1L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
TOLCO 130408 ​​esipainettu liipaisupullo 8l luonnonvalkoinen / kirkas - 12 kpl pakkaus | AA9WGR 1GH06 130408Luonnonvalkoinen / kirkas8L€42.72
TOLCO 130405 Esipainettu liipaisupullo 5 l offwht / kirkas - pakkaus 12 | AA9XGY 1HH97 130405Luonnonvalkoinen / kirkas5L€45.78
TOLCO 130404 Esipainettu liipaisinpullo 4l valkoinen / kirkas - 12 kpl pakkaus | AA9XGZ 1HH98 130404Valkoinen / Kirkas4L€48.52
TOLCO 130402 Esipainettu liipaisupullo 2l Offwht / kirkas - 12 kpl pakkaus | AA9XHA 1HH99 130402Luonnonvalkoinen / kirkas2L€44.55
TOLCO 130115 Esipainettu liipaisupullopullo 24 unssia Multi.pk 5 | AC9XVZ 3LFX7 130115Multi24 oz.€19.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 130401 Esipainettu laukaisupullo, 1 l offwht/kirkas - 12 kpl pakkaus
€42.42 / yksikkö