Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS VDV110-095 Radiaalikaapeliliuska, 5-1/4 tuuman pituus | AC8AAA 39E518 / 58179-3

KLEIN TOOLS VDV110-095 radiaalikaapelin kuorinta, 5-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8AAA Malli: VDV110-095Ristiviite: 39E518 / 58179-3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalikaapelin irrotin
Säädettävämanuaalinen
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiMuovinen W-sormisilmukka
EristettyEi
Kokonaispituus5.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS VDV110-061 Radiaalikaapeliliuska, 4-5/8 tuuman pituus | AE9CBP 6HJU3 / 58094-9 VDV110-061ABS PlasticABS Plastic4.625 "€26.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS VDV110-095 radiaalikaapelin kuorinta, 5-1/4 tuumaa
€33.23 / yksikkö