TOLCO 130404 Esipainettu liipaisinpullo 4l valkoinen / kirkas - 12 kpl pakkaus | AA9XGZ 1HH98

TOLCO 130404 Esipainettu laukaisupullo 4l valkoinen/kirkas - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9XGZ Malli: 130404Ristiviite: 1HH98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipainettu liipaisinsuutinpullo
VäriValkoinen / Kirkas
painamista3M kylpyhuoneen desinfiointiaine, kaksikielinen
MateriaaliMuovi
Koko4L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
TOLCO 130408 ​​esipainettu liipaisupullo 8l luonnonvalkoinen / kirkas - 12 kpl pakkaus | AA9WGR 1GH06 130408Luonnonvalkoinen / kirkas8L€42.72
TOLCO 130405 Esipainettu liipaisupullo 5 l offwht / kirkas - pakkaus 12 | AA9XGY 1HH97 130405Luonnonvalkoinen / kirkas5L€45.78
TOLCO 130402 Esipainettu liipaisupullo 2l Offwht / kirkas - 12 kpl pakkaus | AA9XHA 1HH99 130402Luonnonvalkoinen / kirkas2L€44.55
TOLCO 130401 Esipainettu liipaisinsuutinpullo 1 l offwht / kirkas - pakkaus 12 | AB9BKW 2AV87 130401Luonnonvalkoinen / kirkas1L€42.42
TOLCO 130115 Esipainettu liipaisupullopullo 24 unssia Multi.pk 5 | AC9XVZ 3LFX7 130115Multi24 oz.€19.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 130404 Esipainettu laukaisupullo 4l valkoinen/kirkas - 12 kpl pakkaus
€48.52 / yksikkö