TMI 999-00566 Antistaattinen 12 tuuman kirkas PK5-vaihtoliuska | AH6YLH 36LT70

TMI 999-00566 Vaihtonauha, antistaattinen 12 tuuman kirkas PK5

Varastossa
Tuote: AH6YLH Malli: 999-00566Ristiviite: 36LT70

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€663.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtonauhat
SovellusmenetelmäAntistaattinen
Kiinnitysreikä Dia.3 / 8 "
Nauhojen määrä5
Nauhan väriPoista valinta
Nauhan pituus12 jalkaa 3 "
NauhamateriaaliPVC
Nauhan paksuus0.12 "
Kaistaleen tyyppiTasoita
Nauhan leveys12 "
Temp. alue0 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii nauhojen oviin: 36LT61, 36LT62
    • Rulla / Strip: Strip

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNauhan paksuusNauhan leveysHinta
TMI 999-00562 Antistaattinen 8 tuuman kirkas PK5-vaihtoliuska | AH6YLD 36LT66 999-005620.08 "8"€159.23
TMI 999-00563 Antistaattinen 8 tuuman kirkas PK5-vaihtoliuska | AH6YLE 36LT67 999-005630.08 "8"€175.47
TMI 999-00564 Antistaattinen 12 tuuman kirkas PK5-vaihtoliuska | AH6YLF 36LT68 999-005640.12 "12 "€374.47
TMI 999-00565 Antistaattinen 12 tuuman kirkas PK5-vaihtoliuska | AH6YLG 36LT69 999-005650.12 "12 "€424.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00566 Vaihtonauha, antistaattinen 12 tuuman kirkas PK5
€663.01 / yksikkö