TMI 999-00553 Industrial Strip Door Anti-staattinen 8 jalkaa Korkeus x 8 jalkaa Leveys | AH6YKU 36LT57

TMI 999-00553 Antistaattinen teollisuusnauhaovi 8 jalkaa korkeus x 8 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AH6YKU Malli: 999-00553Ristiviite: 36LT57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€931.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauha ovi
% Päällekkäisyys50
SovellusmenetelmäAntistaattinen
Asennuslaitteiston materiaalialumiini
Nauhojen määrä16
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys8ft.
Nauhan väriPoista valinta
Nauhan pituus8 jalkaa 3 "
NauhamateriaaliPVC
Nauhan paksuus0.08 "
Kaistaleen tyyppiTasoita
Nauhan leveys8"
Temp. alue0 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.9522
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli% PäällekkäisyysNauhojen määräAvauskorkeusAvausleveysNauhan paksuusNauhan leveysHinta
TMI 999-00545 Teollisuusnauhan ovi antistaattinen 7 jalan korkeus x 3 jalkaa Leveys | AH6YKK 36LT49 999-005455067ft.3ft.0.08 "8"€315.35
TMI 999-00546 Teollisuusnauhan ovi antistaattinen 7 jalan korkeus x 4 jalkaa Leveys | AH6YKL 36LT50 999-005465087ft.4ft.0.08 "8"€401.70
TMI 999-00547 Teollisuusnauhaovi Antistaattinen 7 jalkaa Korkeus x 5 jalkaa Leveys | AH6YKM 36LT51 999-0054750107ft.5ft.0.08 "8"€516.92
TMI 999-00548 Teollisuusnauhan ovi antistaattinen 7 jalan korkeus x 6 jalkaa Leveys | AH6YKN 36LT52 999-0054850127ft.6ft.0.08 "8"€618.17
TMI 999-00549 Teollisuusnauhan ovi antistaattinen 8 jalan korkeus x 3 jalkaa Leveys | AH6YKP 36LT53 999-005495068ft.3ft.0.08 "8"€352.75
TMI 999-00550 Teollisuusnauhan ovi antistaattinen 8 jalan korkeus x 4 jalkaa Leveys | AH6YKQ 36LT54 999-005505088ft.4ft.0.08 "8"€454.03
TMI 999-00551 Teollisuusnauhan ovi antistaattinen 8 jalan korkeus x 5 jalkaa Leveys | AH6YKR 36LT55 999-0055150108ft.5ft.0.08 "8"€572.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00553 Antistaattinen teollisuusnauhaovi 8 jalkaa korkeus x 8 jalkaa leveys
€931.36 / yksikkö