TMI 999-00551 Teollisuusnauhan ovi antistaattinen 8 jalan korkeus x 5 jalkaa Leveys | AH6YKR 36LT55

TMI 999-00551 Antistaattinen teollisuusnauhaovi 8 jalkaa korkeus x 5 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AH6YKR Malli: 999-00551Ristiviite: 36LT55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€590.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauha ovi
% Päällekkäisyys50
SovellusmenetelmäAntistaattinen
Asennuslaitteiston materiaalialumiini
Nauhojen määrä10
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys5ft.
Nauhan väriPoista valinta
Nauhan pituus8 jalkaa 3 "
NauhamateriaaliPVC
Nauhan paksuus0.08 "
Kaistaleen tyyppiTasoita
Nauhan leveys8"
Temp. alue0 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli% PäällekkäisyysNauhojen määräAvauskorkeusAvausleveysNauhan paksuusNauhan leveysHinta
TMI 999-00545 Teollisuusnauhan ovi antistaattinen 7 jalan korkeus x 3 jalkaa Leveys | AH6YKK 36LT49 999-005455067ft.3ft.0.08 "8"€340.53
TMI 999-00546 Teollisuusnauhan ovi antistaattinen 7 jalan korkeus x 4 jalkaa Leveys | AH6YKL 36LT50 999-005465087ft.4ft.0.08 "8"€433.89
TMI 999-00547 Teollisuusnauhaovi Antistaattinen 7 jalkaa Korkeus x 5 jalkaa Leveys | AH6YKM 36LT51 999-0054750107ft.5ft.0.08 "8"€558.44
TMI 999-00548 Teollisuusnauhan ovi antistaattinen 7 jalan korkeus x 6 jalkaa Leveys | AH6YKN 36LT52 999-0054850127ft.6ft.0.08 "8"€637.10
TMI 999-00549 Teollisuusnauhan ovi antistaattinen 8 jalan korkeus x 3 jalkaa Leveys | AH6YKP 36LT53 999-005495068ft.3ft.0.08 "8"€352.75
TMI 999-00550 Teollisuusnauhan ovi antistaattinen 8 jalan korkeus x 4 jalkaa Leveys | AH6YKQ 36LT54 999-005505088ft.4ft.0.08 "8"€490.60
TMI 999-00552 Teollisuusnauhan ovi antistaattinen 8 jalan korkeus x 6 jalkaa Leveys | AH6YKT 36LT56 999-0055250128ft.6ft.0.08 "8"€753.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00551 Antistaattinen teollisuusnauhaovi 8 jalkaa korkeus x 5 jalkaa leveys
€590.98 / yksikkö