TMI 999-00325 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa alumiinia | AB4EUY 1XJE2

TMI 999-00325 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa alumiinia

Tuote: AB4EUY Malli: 999-00325Ristiviite: 1XJE2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,749.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavintola kääntyvät ovet
Puskurit mukanaEi
Oven väriAlumiini
Oven korkeus7ft.
Oven materiaali3/4 "puinen ydin
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunAlumiini
saranatovenpieli
Ovien lukumäärä1
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus14 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven materiaaliSuorittaa loppuunsaranatHinta
TMI 999-00302 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa alumiini | AB9ZZX 2HCC8 999-00302AlumiiniAlumiiniOikea Jamb€1,271.20
Tarjouspyyntö
TMI 999-00344 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa alumiini | AB9ZZZ 2HCD1 999-00344AlumiiniPuulaminaattiOikea Jamb€2,089.21
Tarjouspyyntö
TMI 999-00308 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa alumiinia | AC2AAA 2HCD2 999-00308AlumiiniLaminaattiOikea Jamb€1,736.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00325 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa alumiinia
€2,749.61 / yksikkö