Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK E388CB pitkä nenäpihdit 7-51 / 64 tuuman hammastettu | AH8GKG 38RW30

CHANNELLOCK E388CB pitkäkärkinen pihdi 7-51/64 tuumaa hammastettu

Varastossa
Tuote: AH8GKG Malli: E388CBRistiviite: 38RW30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä nenä
Leikkauskapasiteetti / materiaali0.091 "kova lanka, 0.162" pehmeä lanka
Käsittele väriäSininen / punainen
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus2 39 / 64 "
Leuan leveys45 / 64 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.375 "
Kokonaispituus7 51 / 64 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Kärjen leveys1 / 8 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wire Crimper: Ei
    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Ei
    • Sivuleikkuri: Kyllä
    • Langanpoistaja: Ei
    • Nivelen tyyppi: Kiinteä
    • Tarttuva pinta: hammastettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahvan tyyppiLeuan pituusKokonaispituusHinta
CHANNELLOCK E318 pitkäkärkinen pihdit 7-13 / 16 tuumaa hammastettu | AH8GKE 38RW28 E318sininenergonominen2 31 / 32 "7 13 / 16 "€40.87
CHANNELLOCK E318CB pitkä nenäpihdit 7-13 / 16 tuuman hammastettu | AH8GKF 38RW29 E318CBSininen / punainenTyyny Grip2 31 / 32 "7 13 / 16 "€56.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK E388CB pitkäkärkinen pihdi 7-51/64 tuumaa hammastettu
€52.22 / yksikkö