TMI 999-00237 nauhaovi 10 x 8 jalkaa kirkas PVC | AC8BMY 39J468

TMI 999-00237 Nauhaovi 10 x 8 jalkaa kirkas PVC

Varastossa
Tuote: AC8BMY Malli: 999-00237Ristiviite: 39J468

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€905.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen PVC-nauhaovi
% Päällekkäisyys67
Asennuslaitteiston materiaaliSinkitty
Nauhojen määrä12
Avauskorkeus10ft.
Avausleveys8ft.
Nauhan väriPoista valinta
Nauhan pituus122 "
NauhamateriaaliPVC
Nauhan paksuus0.12 "
Kaistaleen tyyppiTasoita
Nauhan leveys12 "
Temp. alue-20 - 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.08
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alue% PäällekkäisyyseräNauhojen määräAvauskorkeusAvausleveysNauhan paksuusNauhan leveysHinta
TMI 999-00212 kaistaleluukku 7 x 3 jalkaa kirkas PVC | AC8BLW 39J443 999-002120-150 astetta F67Teollinen PVC-nauhaovi97ft.3ft.0.06 "6"€232.25
TMI 999-00213 kaistaleluukku 7 x 4 jalkaa kirkas PVC | AC8BLX 39J444 999-002130-150 astetta F67Teollinen PVC-nauhaovi127ft.4ft.0.06 "6"€288.15
TMI 999-00214 kaistaleluukku 7 x 5 jalkaa kirkas PVC | AC8BLY 39J445 999-002140-150 astetta F67Teollinen PVC-nauhaovi157ft.5ft.0.06 "6"€342.27
TMI 999-00215 kaistaleluukku 7 x 6 jalkaa kirkas PVC | AC8BLZ 39J446 999-002150-150 astetta F67Teollinen PVC-nauhaovi187ft.6ft.0.06 "6"€398.15
TMI 999-00216 Nauhaovi 14 x 12 jalkaa Kirkas PVC | AC8BMA 39J447 999-002160-150 astetta F50Teollinen PVC-nauhaovi1214ft.12ft.0.16 "16 "€2,221.31
Tarjouspyyntö
TMI 999-00217 Nauhaluukku 14 x 14 jalkaa kirkas PVC | AC8BMB 39J448 999-002170-150 astetta F50Teollinen PVC-nauhaovi1414ft.14ft.0.16 "16 "€2,549.62
Tarjouspyyntö
TMI 999-00218 nauhan ovi 16 x 14 jalkaa kirkas PVC | AC8BMC 39J449 999-002180-150 astetta F50Teollinen PVC-nauhaovi1416ft.14ft.0.16 "16 "€2,853.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00237 Nauhaovi 10 x 8 jalkaa kirkas PVC
€905.57 / yksikkö