TMI 999-00215 kaistaleluukku 7 x 6 jalkaa kirkas PVC | AC8BLZ 39J446

TMI 999-00215 Nauhaovi 7 x 6 jalkaa kirkas PVC

Varastossa
Tuote: AC8BLZ Malli: 999-00215Ristiviite: 39J446

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen PVC-nauhaovi
% Päällekkäisyys67
Asennuslaitteiston materiaaliSinkitty
Nauhojen määrä18
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys6ft.
Nauhan väriPoista valinta
Nauhan pituus86 "
NauhamateriaaliPVC
Nauhan paksuus0.06 "
Kaistaleen tyyppiTasoita
Nauhan leveys6"
Temp. alue0-150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.11
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alue% PäällekkäisyyseräNauhojen määräAvauskorkeusAvausleveysNauhan paksuusNauhan leveysHinta
TMI 999-00212 kaistaleluukku 7 x 3 jalkaa kirkas PVC | AC8BLW 39J443 999-002120-150 astetta F67Teollinen PVC-nauhaovi97ft.3ft.0.06 "6"€255.08
TMI 999-00213 kaistaleluukku 7 x 4 jalkaa kirkas PVC | AC8BLX 39J444 999-002130-150 astetta F67Teollinen PVC-nauhaovi127ft.4ft.0.06 "6"€316.39
TMI 999-00214 kaistaleluukku 7 x 5 jalkaa kirkas PVC | AC8BLY 39J445 999-002140-150 astetta F67Teollinen PVC-nauhaovi157ft.5ft.0.06 "6"€374.63
TMI 999-00216 Nauhaovi 14 x 12 jalkaa Kirkas PVC | AC8BMA 39J447 999-002160-150 astetta F50Teollinen PVC-nauhaovi1214ft.12ft.0.16 "16 "€2,331.13
Tarjouspyyntö
TMI 999-00217 Nauhaluukku 14 x 14 jalkaa kirkas PVC | AC8BMB 39J448 999-002170-150 astetta F50Teollinen PVC-nauhaovi1414ft.14ft.0.16 "16 "€2,676.16
Tarjouspyyntö
TMI 999-00218 nauhan ovi 16 x 14 jalkaa kirkas PVC | AC8BMC 39J449 999-002180-150 astetta F50Teollinen PVC-nauhaovi1416ft.14ft.0.16 "16 "€3,137.51
Tarjouspyyntö
TMI 999-00219 kaistaleluukku 16 x 16 jalkaa kirkas PVC | AC8BMD 39J450 999-002190-150 astetta F50Teollinen PVC-nauhaovi1616ft.16ft.0.16 "16 "€3,425.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00215 Nauhaovi 7 x 6 jalkaa kirkas PVC
€436.92 / yksikkö