TMI 999-00122 Vinyl Strip Roll Smooth 8 In | AE8YDG 6GJJ1

TMI 999-00122 Vinyylinauharulla, sileä 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8YDG Malli: 999-00122Ristiviite: 6GJJ1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavat irtotelat
Roll pituus75ft.
Nauhan väriPoista valinta
NauhamateriaaliVinyyli
Nauhan paksuus0.08 "
Kaistaleen tyyppiTasoita
Nauhan leveys8"
Temp. alue-30 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4255
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii nauhojen oviin (tuotenro 999-00035, 999-00210, 999-00211)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRoll pituusNauhan paksuusNauhan leveysTemp. alueHinta
TMI 999-00001 Vinyylinauharulla, sileä 8 tuumaa | AD2NTB 3TA92 999-00001Joustavat irtotelat300ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€533.33
TMI 999-00002 Vinyylinauharulla sileä 12 tuumaa | AD2NTC 3TA93 999-00002Joustavat irtotelat150ft.0.12 "12 "0 astetta 150 astetta F€644.90
TMI 999-00003 vinyylinauharulla 12 tuuman | AD2NTD 3TA94 999-00003Joustavat irtotelat150ft.0.12 "12 "0 astetta 150 astetta F€722.41
TMI 999-00004 Vinyylinauharulla 8 tuuman | AD2NTE 3TA95 999-00004Joustavat irtotelat150ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€361.04
TMI 999-00115 vinyylinauharulla, sileä 6 tuumaa | AE8YCZ 6GJH4 999-00115Joustavat irtotelat150ft.0.06 "6"0 astetta 150 astetta F€182.99
TMI 999-00116 vinyylinauharulla, sileä 6 tuumaa | AE8YDA 6GJH5 999-00116Joustavat irtotelat300ft.0.06 "6"0 astetta 150 astetta F€343.94
TMI 999-00117 vinyylinauharulla, sileä 8 tuumaa | AE8YDB 6GJH6 999-00117Joustavat irtotelat75ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€161.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00122 Vinyylinauharulla, sileä 8 tuumaa
€180.78 / yksikkö