Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 33008 Kierretty ilmajarrun kokoonpano 96 tuumaa | AG3DJZ 32WF98

CMI 33008 ilmajarrukelainen kokoonpano 96 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3DJZ Malli: 33008Ristiviite: 32WF98

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarru
Pituus96 "
MateriaaliNylon
Kierteen koko1 / 2-14
TyyppiKierretty kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917390050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 33008 ilmajarrukelainen kokoonpano 96 tuumaa
€249.34 / yksikkö