TITAN 2407313 Line Striping Ruisku, polttoaine, 4.8 hv HP, 2 pistoolia tuettu, toinen pistoolin ulostulo | CU6TAH 784K62

TITAN 2407313 Line Striping Sprayer, Fuel, 4.8 hp HP, 2 Guns Supported, Second Gun Outlet

Varastossa
Tuote: CU6TAH Malli: 2407313Ristiviite: 784K62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,936.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 138.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TITAN 0537015 Viivauskone, Viivauskone | CU6TAG 54TV09 0537015Strippaus kone€9,314.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN 2407313 Line Striping Sprayer, Fuel, 4.8 hp HP, 2 Guns Supported, Second Gun Outlet
€12,936.25 / yksikkö