TITAN TOOL 0580009 Ilmaton maaliruisku, 5/8 hv, 0.33 gpm virtausnopeus, käyttöpaine 1500 Psi | CD2MLQ 54TU96

TITAN TOOL 0580009 Ilmaton maaliruisku, 5/8 hv, 0.33 gpm virtausnopeus, käyttöpaine 1500 psi

Varastossa
Tuote: CD2MLQ Malli: 0580009Ristiviite: 54TU96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton maaliruisku
Vahvistimet AC4.3
Virtausnopeus0.33 gpm
Tuetut aseet1
Korkeus15.5 "
Letkun pituus30ft.
HP5/8
Pituus18 15 / 64 "
Max. Letkun pituus100 ft.
Max. Kärjen koko0.017 "
Käyttöpaine1500 psi
TyyliSeistä
Jännite120 VAC
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9765

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACVirtausnopeusKorkeusLetkun pituusHPPituusTyyliHinta
TITAN TOOL 0580008 Ilmaton maaliruisku, 45/64 hv, virtausnopeus 0.40 Gpm, käyttöpaine 1500 Psi | CD3YWX 54TU98 058000816.75 "4.40.40 gpm31.75 "50ft.45/6420 "Ostoskori€888.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0580009 Ilmaton maaliruisku, 5/8 hv, 0.33 gpm virtausnopeus, käyttöpaine 1500 psi
€581.92 / yksikkö