Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON LSRA16L24 Tukikisko Teräs 1.000 tuuman halkaisija 24 tuumaa | AH2QGA 2RCZ7

THOMSON LSRA16L24 tukikiskon teräs 1.000 24 tuuman halkaisija XNUMX tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2QGA Malli: LSRA16L24Ristiviite: 2RCZ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€585.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan profiilin tukikisko
Pohjan leveys0.690
Pituus24 "
MateriaaliTeräspohja/teräsakseli
Reikäkeskuksen asennus keskelle3
Kiinnitysreikä akselin päästä3"
Asennusreiän koko#10
Asennuspinta akselin keskelle1
Akselin dia.1"
Tyyppi60 Kotelo (TM) -akselit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON LSRA16L24 tukikiskon teräs 1.000 24 tuuman halkaisija XNUMX tuumaa
€585.62 / yksikkö