Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN TOOL 0275625 Ilmaletku Pikaliitäntä 3/4 tuumaa | AC2ZDC 2PCY8

TITAN TOOL 0275625 Ilmaletkun pikaliitin 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ZDC Malli: 0275625Ristiviite: 2PCY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaletku Quick Connect 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: CAPSPRAY

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0275625 Ilmaletkun pikaliitin 3/4 tuumaa
€36.87 / yksikkö