Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN HD PRCF80A moottorikondensaattori 80 Mfd 440v pyöreä | AF7BQP 20UD67

TITAN HD PRCF80A moottorin käyntikondensaattori 80 Mfd 440v pyöreä

Varastossa
Tuote: AF7BQP Malli: PRCF80ARistiviite: 20UD67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen kondensaattori
Kotelon korkeus2-29 / 32 "
Kotelon materiaaliAlumiini
PeiteaineTeräs
Halkaisija2.5 "
EIA UL -tukikohtaA
Hz50/60
Microfarad-luokitus80
Kokonaiskorkeus3 13 / 32 "
kokonaisleveys2"
ShapePyöreä
Temp. alue-40 astetta 70 astetta C.
Päätteen tyyppi1/4 "uros pikaliitäntä
Jännite440 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8532300090

Tuotteen yksityiskohdat:

Titan HD PRCF80A -moottorin käyntikondensaattori asennetaan sähkömoottoreihin parantamaan niiden käyntitehoa antamalla jatkuvasti lisävääntömomenttia. Sitä käytetään tyypillisesti keskisuurissa ja korkeissa sovelluksissa, mukaan lukien ilmastointilaitteet, ruuvikäytöt, kompressorit ja kuljettimet.

Ominaisuudet:

  • Se mahdollistaa pikaliittimen, joka helpottaa asennusta ja irrotusta.
  • Tämän kondensaattorin yksittäinen kapasitanssiarvo on 80 mfd (mikrofarad) ja se kestää enintään 70 celsiusasteen lämpötilaa.
  • Se on kerrostettu ympäristöystävällisellä kasviöljyllä, joka estää korroosiota ja edistää optimaalista lämmönsiirtoa. Se sisältää paineherkän katkaisijan kondensaattorin helposti irrottamiseksi piiristä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • EIA-456-A
  • UL
  • cUL
  • RoHS
  • IEC 60252

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä vikavirtasuojasta on?

V. Kondensaattorissa on vikavirtasuojaus, joka rajoittaa järjestelmän läpi kulkevan virran määrää ja mahdollistaa moottorin jatkuvan, keskeytymättömän toiminnan.

K. Mikä on metalloidun polypropeenikondensaattorin tarkoitus?

A. Metallisoidun polypropeenikondensaattorin tehtävänä on ylläpitää erittäin suuria virtoja ja estää ennenaikaista vikaa aiheuttavia heikentäviä vaikutuksia.

K. Mikä on kondensaattorin pyöreän muodon tarkoitus?

V. Kondensaattorilla on ainutlaatuinen pyöreä muoto, joka on yhteensopiva pyöristetyn kotelon kanssa, joka on kiinnitetty moottorin koteloon turvallisen istuvuuden varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysShapeJänniteHinta
TITAN HD POCF55A -moottorikondensaattori 55 Mfd 440v Soikea | AF7BJU 20UD40 POCF55A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1-55 / 64 "3 13 / 32 "2.75 "Soikea440 VAC€41.59
TITAN HD POCF5A -moottorikondensaattori 5 Mfd 440v Soikea | AF7BJV 20UD41 POCF5A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 1 / 16 "2"Soikea440 VAC€11.42
TITAN HD POCF60A -moottorikondensaattori 60 Mfd 440v Soikea | AF7BJW 20UD42 POCF60A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "Soikea440 VAC€52.07
TITAN HD POCF6A -moottorikondensaattori 6 Mfd 440v Soikea | AF7BJX 20UD43 POCF6A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 1 / 16 "2"Soikea440 VAC€14.54
TITAN HD POCF7.5A moottorikäyttöinen kondensaattori 7.5 Mfd 440v soikea | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 11 / 16 "2"Soikea440 VAC€14.24
TITAN HD POC10A -moottorikondensaattori 10 Mfd 370v Soikea | AF7BNY 20UD24 POC10A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 11 / 16 "2"Soikea370 VAC€12.18
TITAN HD POC15A -moottorikondensaattori 15 Mfd 370v Soikea | AF7BNZ 20UD25 POC15A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 11 / 16 "2"Soikea370 VAC€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN HD PRCF80A moottorin käyntikondensaattori 80 Mfd 440v pyöreä
€47.25 / yksikkö