Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN HD POCF3A -moottorikondensaattori 3 Mfd 440v Soikea | AF7BPK 20UD35

TITAN HD POCF3A moottorin käyntikondensaattori 3 Mfd 440v soikea

Varastossa
Tuote: AF7BPK Malli: POCF3ARistiviite: 20UD35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen kondensaattori
Kotelon korkeus1-9 / 16 "
Kotelon materiaaliAlumiini
PeiteaineTeräs
EIA UL -tukikohtaA
Hz50/60
Microfarad-luokitus3
Kokonaissyvyys1.25 "
Kokonaiskorkeus2 1 / 16 "
kokonaisleveys2"
ShapeSoikea
Temp. alue-40 astetta 70 astetta C.
Päätteen tyyppi1/4 "uros pikaliitäntä
Jännite440 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8532300090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kokonaismuoto (soikea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysShapeJänniteHinta
TITAN HD POCF55A -moottorikondensaattori 55 Mfd 440v Soikea | AF7BJU 20UD40 POCF55A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1-55 / 64 "3 13 / 32 "2.75 "Soikea440 VAC€37.52
TITAN HD POCF5A -moottorikondensaattori 5 Mfd 440v Soikea | AF7BJV 20UD41 POCF5A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 1 / 16 "2"Soikea440 VAC€12.48
TITAN HD POCF60A -moottorikondensaattori 60 Mfd 440v Soikea | AF7BJW 20UD42 POCF60A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "Soikea440 VAC€46.96
TITAN HD POCF6A -moottorikondensaattori 6 Mfd 440v Soikea | AF7BJX 20UD43 POCF6A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 1 / 16 "2"Soikea440 VAC€13.73
TITAN HD POCF7.5A moottorikäyttöinen kondensaattori 7.5 Mfd 440v soikea | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 11 / 16 "2"Soikea440 VAC€13.31
TITAN HD POC10A -moottorikondensaattori 10 Mfd 370v Soikea | AF7BNY 20UD24 POC10A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 11 / 16 "2"Soikea370 VAC€12.25
TITAN HD POC15A -moottorikondensaattori 15 Mfd 370v Soikea | AF7BNZ 20UD25 POC15A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 11 / 16 "2"Soikea370 VAC€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN HD POCF3A moottorin käyntikondensaattori 3 Mfd 440v soikea
€10.96 / yksikkö