TITAN FASTENERS WWG20FLGLNGR kuusiokolomutteri, laippa, 1255 kpl | AD7LDN 4FAC8

TITAN FASTENERS WWG20FLGLNGR kuusiokolomutterivalikoima, laippa, 1255 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD7LDN Malli: WWG20FLGLNGRRistiviite: 4FAC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€902.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-lukkomutterivalikoima
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliLuokka 2/5 ja 8 Teräs
Palojen lukumäärä1255
Kokojen lukumäärä20
TyyppiHammastettu ja nailoninen laippa, UNC ja UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN FASTENERS WWG20FLGLNGR kuusiokolomutterivalikoima, laippa, 1255 kappaletta
€902.50 / yksikkö