TITAN FASTENERS TLB101232G20M Anchor, Conical, 10-12 X 1 Inch Size,, 20000PK | AE2MRB 4YJV7

TITAN FASTENERS TLB101232G20M ankkuri, kartiomainen, 10-12 x 1 tuuman koko,, 20000PK

Varastossa
Tuote: AE2MRB Malli: TLB101232G20MRistiviite: 4YJV7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€689.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysruuvi-ankkuri
Poran koko3 / 16 "
Grip-alue1/8 - 1/2 "
MateriaaliMuovi
Ruuvin pituus1"
Ruuvin koko#10 - #12
Koko10-12 x 1 "
TyyppiKartiomainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.07
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN FASTENERS TLB101232G20M ankkuri, kartiomainen, 10-12 x 1 tuuman koko,, 20000PK
€689.52 /pakkaus