TITAN FASTENERS BDJ14GR3C kuusiomutteri, täysi, 7/8-9 kierrekoko, 1-5/16 tuumaa leveys, 300Pk | AE2MQZ 4YJH6

TITAN FASTENERS BDJ14GR3C kuusiomutteri, täysi, kierrekoko 7/8-9, leveys 1-5/16 tuumaa, 300 pk

Varastossa
Tuote: AE2MQZ Malli: BDJ14GR3CRistiviite: 4YJH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€575.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Brinellin kovuusNA
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusC24 - C32
Koko7 / 8-9
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.083
Laivan korkeus (cm)15.56
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN FASTENERS BDJ14GR3C kuusiomutteri, täysi, kierrekoko 7/8-9, leveys 1-5/16 tuumaa, 300 pk
€575.39 /pakkaus