TIMKEN TA4028VC4 Adapter, 210 mm Diameter | BF8HJE

TIMKEN TA4028VC4 sovitin, halkaisija 210 mm

Tuote: BF8HJE Malli: TA4028VC4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN TA4024VC4 Adapteri, 180 mm Halkaisija | BF4NQR TA4024VC4€2,626.68
TIMKEN TA4034VC3 Adapteri, 260 mm Halkaisija | BF4NQT TA4034VC3€5,334.11
TIMKEN TA4022VC4 Adapteri, 170 mm Halkaisija | BF6FCF TA4022VC4-
Tarjouspyyntö
TIMKEN TA4026VC3 Adapteri, 200 mm Halkaisija | BF6UZA TA4026VC3-
Tarjouspyyntö
TIMKEN TA4032VC4 Adapteri, 240 mm Halkaisija | BF6UZB TA4032VC4€3,357.59
TIMKEN TA4020VC4 sovitin, 150 mm halkaisija | BF7LVA TA4020VC4€2,037.00
TIMKEN TA4030VC4 sovitin, 225 mm halkaisija | BF7LVB TA4030VC4€3,357.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN TA4028VC4 sovitin, halkaisija 210 mm