TIMKEN HMV 62 HMV hydraulimutteri, koko 415 mm

Tuote: BF7DQV Malli: HMV 62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.73

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN HMV 38 HMV hydraulimutteri, 270 mm Koko | BF4MBQ HMV 38-
Tarjouspyyntö
TIMKEN HMV 42 HMV hydraulimutteri, 295 mm Koko | BF4MBR HMV 42-
Tarjouspyyntö
TIMKEN HMV 160 HMV hydraulimutteri, 970 mm Koko | BF6CNG HMV 160-
Tarjouspyyntö
TIMKEN HMV 77 HMV Hydraulimutteri, 505 mm Koko | BF6PCB HMV 77-
Tarjouspyyntö
TIMKEN HMV 15 HMV hydraulimutteri, 145 mm Koko | BF7DQQ HMV 15€2,923.76
TIMKEN HMV 54 HMV hydraulimutteri, 370 mm Koko | BF7DQT HMV 54-
Tarjouspyyntö
TIMKEN HMV 58 HMV hydraulimutteri, 390 mm Koko | BF7DQU HMV 58-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN HMV 62 HMV hydraulimutteri, koko 415 mm