Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIMKEN HM89443-2 kartiorullalaakerikartio | BG2AMU

TIMKEN HM89443-2 kartiorullalaakerikartio

Varastossa
Tuote: BG2AMU Malli: HM89443-2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerikartio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

Timken HM89443-2 kartiorullalaakerikartio on eräänlainen vierintälaakerikomponentti. Se koostuu suippenevasta sisemmästä ratasta, joka mahdollistaa akselin tai akselin tasaisen pyörimisen ulomman kiskon tai kupin sisällä. Tätä komponenttia käytetään vaihteistoissa, valssaamoissa, ohjattavissa akseleissa, työntöakseleissa ja potkureissa.

Ominaisuudet:

  • Timken HM89443-2 kartiorullalaakerikartiossa on meistetty teräshäkki kestävyyden takaamiseksi.
  • Sen staattinen säteittäinen teho on 119 kN ja dynaaminen radiaalinen 28.6 kN.
  • Tämä laakerikartio kestää sekä säteittäiset (suoraan akseliin nähden) että aksiaaliset (akselin suuntaiset) kuormitukset.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä leukaliitoshämähäkki?

A.

  • Varmista aina, että laitteen virtalähde on katkaistu ja lukittu, jotta vältetään tahaton käynnistyminen asennuksen aikana.
  • Tarkista hämähäkkikytkimen osat, mukaan lukien navat ja elastomeerisisäke (hämähäkki), mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Vaihda vaurioituneet osat.
  • Varmista, että kaksi akselia, jotka yhdistät hämähäkkikytkimeen, ovat oikein linjassa. Virheellinen kohdistus voi aiheuttaa ennenaikaista kulumista ja vikaa.
  • Levitä pieni määrä voiteluainetta akselin päihin ja hämähäkin sisäpuolelle asennuksen helpottamiseksi ja kitkan vähentämiseksi käytön aikana.
  • Liu'uta yksi napa jokaiselle akselille varmistaen, että ne ovat samalla tasolla akselin olaketta vasten. Varmista, että ne on sijoitettu symmetrisesti jokaiseen akseliin.
  • Aseta elastomeerinen hämähäkki kahden navan väliin. Hämähäkin tulee sopia tiukasti navoissa oleviin syvennyksiin.
  • Kiinnitä navat toisiinsa hämähäkkikytkimen tyypistä riippuen pulteilla, puristimilla tai kiinnitysruuveilla.
  • Kiristä kiinnikkeet tasaisesti ja valmistajan suosittelemien vääntömomenttien mukaan. Varmista, että navat on kiinnitetty kunnolla akseleihin.
  • Tarkista akselien kohdistus uudelleen. Säädä tarvittaessa.
  • Pyöritä laitetta hitaasti käsin varmistaaksesi, ettei siinä ole tarttumista tai epätavallista vastusta. Jos kaikki näyttää normaalilta, voit jatkaa laitteen käynnistämistä.
  • Kytke virtalähde päälle ja käytä laitetta alhaisella nopeudella varmistaaksesi, että kytkin toimii oikein.
  • Tarkkaile kytkintä säännöllisesti käytön aikana tärinän, ylikuumenemisen tai epätavallisen melun varalta. Ratkaise kaikki ongelmat nopeasti, jotta vältyt lisävahingoilta.

K. Mitä ovat kartiorullalaakerikartioiden esijännitys ja välys?

A. Esijännitys on tarkoituksellista pienen aksiaalivoiman kohdistamista laakerin sisäisen välyksen poistamiseksi. Vapaa tila puolestaan ​​​​on vierintäelementtien ja juoksuteiden välinen tila.

K. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka on otettava huomioon valittaessa laakeria sovellukseen?

V. Tekijöitä ovat kuorman tyyppi ja suuruus, nopeus, käyttölämpötila, ympäristöolosuhteet ja tilan rajoitteet.

K. Mitä eroa on radiaali- ja painelaakerien välillä?

A. Radiaalilaakerit tukevat akseliin nähden kohtisuorassa olevia kuormia (säteittäinen suunta), kun taas painelaakerit tukevat akselin suuntaisia ​​aksiaalikuormia (työntösuunta).

K. Miksi laakerivälykset ovat tärkeitä laakereille?

A. Laakerivälykset ovat vierintäelementtien ja kulkuväylien välisiä tiloja. Oikeat välysasetukset ovat ratkaisevan tärkeitä haluttujen suorituskykyominaisuuksien saavuttamiseksi ja välyksen minimoimiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN 29585-2 kartiorullalaakerikartio | BE8ZDP 29585-2€83.37
TIMKEN 28579-2 kartiorullalaakerikartio | BE9AAX 28579-2€81.45
TIMKEN L44643-2 kartiorullalaakerikartio | BE9EWZ L44643-2€17.39
TIMKEN L68149-2 kartiorullalaakerikartio | BE9PWH L68149-2€21.42
TIMKEN 00050-2 kartiorullalaakerikartio | BE9YQE 00050-2€86.77
TIMKEN 3188S-2 kartiorullalaakerikartio | BF2TJJ 3188S-2€803.25
TIMKEN 34304-2 kartiorullalaakerikartio | BF2TJK 34304-2€500.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN HM89443-2 kartiorullalaakerikartio
€54.17 / yksikkö