THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUREC00944 Flat Stock Brass 360 3/16 x 1 1/2 6 ft | AB2YJL 1PTX4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00944 litteä messinki 360 3/16 x 1 1/2" 6 jalkaa

Tuote: AB2YJL Malli: CUREC00944Ristiviite: 1PTX4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€129.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä varastossa
Alloy tyyppi360
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliMessinki
LuonnePuoli kovaa
Paksuus3 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB78
Tyypillinen vetolujuus58,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI
Leveys1.5 "
Leveystoleranssi+/- 0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7409290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusLeveysHinta
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00161 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 3/8 "6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "€25.53
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00544 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 1/2 "6 ft L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "€30.20
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC01170 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 5/8 "3 ft L | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703ft.+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "€21.26
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00945 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 1 "6 ft L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"€59.51
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00291 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 1 1/2 "3 ft | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913ft.+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "€47.53
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00940 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 2 "3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2"€61.22
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01094 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 2 1/2 "3 ft | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "€72.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00944 litteä messinki 360 3/16 x 1 1/2" 6 jalkaa
€129.36 / yksikkö