Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CUREC00229 Litteä kupari 110 1/4 x 1 tuuma 1 jalka Pituus | AB8WQU 2AAC9

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00229 litteä kupari 110 1/4 x 1 tuumaa 1 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB8WQU Malli: CUREC00229Ristiviite: 2AAC9
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
€32.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä varastossa
Alloy tyyppi110
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliKupari
LuonneKova
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB66
Tyypillinen vetolujuus48,000 PSI
Tyypillinen tuotto44,000 PSI
Leveys1"
Leveystoleranssi+/- 0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7407295000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusLeveysHinta
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUREC01229 Litteä kupari 110 1/4 x 6 tuumaa 1 jalan pituus | AA9XJT 1HLG1 CUREC012291"+/- 0.250 "1 / 4 "6"€196.04
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CUREC00692 Litteä kupari 110 1/4 x 1 1/2 tuumaa 3 jalkaa | AA9XJY 1HLG7 CUREC006923ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1.5 "€129.70
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CUREC01060 Litteä kupari 110 3/16 x 1 1/2 "6 ft L | AB3XEG 1VTL7 CUREC010606"+/- 3.000 "3 / 16 "1.5 "€256.46
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CUREC00338 Litteä kupari 110 1/8 x 1 1/2 tuumaa 6 jalkaa | AB8WQJ 2AAB8 CUREC003386"+/- 3.000 "1 / 8 "1.5 "€114.23
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CUREC00302 Litteä kupari 110 1/4 x 1/2 tuumaa 1 jalkaa | AB8WQR 2AAC7 CUREC003021"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 2 "€19.86
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUREC00054 Litteä kupari 110 1/4 x 3/4 tuumaa 1 jalka | AB8WQT 2AAC8 CUREC000541"+/- 0.250 "1 / 4 "3 / 4 "€28.99
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00692 Litteä kupari 110 1/4 x 1 1/2 tuumaa 1 jalkaa | AB8WQV 2AAD1 CUREC006921"+/- 0.250 "1 / 4 "1.5 "€51.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00229 litteä kupari 110 1/4 x 1 tuumaa 1 jalkaa pituus
€32.42 / yksikkö