THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUREC00011 Flat Stock Messinki 360 5/8 x 2 3 ft L | AB8XBE 2ABE6

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00011 litteä messinki 360 5/8 x 2" 3 ft L

Varastossa
Tuote: AB8XBE Malli: CUREC00011Ristiviite: 2ABE6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä varastossa
Alloy tyyppi360
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliMessinki
LuonnePuoli kovaa
Paksuus5 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB78
Tyypillinen vetolujuus58,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI
Leveys2"
Leveystoleranssi+/- 0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7409290010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusLeveysHinta
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00161 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 3/8 "6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "€25.53
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00544 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 1/2 "6 ft L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "€30.20
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC01170 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 5/8 "3 ft L | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703ft.+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "€21.26
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00945 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 1 "6 ft L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"€59.51
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00291 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 1 1/2 "3 ft | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913ft.+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "€47.53
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00940 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 2 "3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2"€61.22
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01094 Flat Stock Messinki 360 1/8 x 2 1/2 "3 ft | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "€72.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00011 litteä messinki 360 5/8 x 2" 3 ft L
€277.57 / yksikkö