THYSSENKRUPP MATERIAALIT CURD01295 Tanko messinki 360 1 3/8 Halkaisija x 6 jalkaa | AB8XDB 2ABN2

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01295 Tanko messinki 360 1 3/8 halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AB8XDB Malli: CURD01295Ristiviite: 2ABN2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€519.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi360
Halkaisija1.375 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.003 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliMessinki
LuonnePuoli kovaa
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB78
Tyypillinen vetolujuus58,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7409290010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPituuden toleranssiHinta
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00967 Tanko Messinki 360 1 3/4 Dia x 3 ft L | AB8XCR 2ABK1 CURD009671.75 "3 ft.+/- 1.000 "€489.08
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00967 Tanko Messinki 360 1 3/4 Dia x 1 ft L | AB8XCX 2ABL3 CURD009671.75 "1 ft.+/- 0.250 "€134.23
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00967 Tanko Messinki 360 1 3/4 Dia x 6 ft L | AB8XDC 2ABN5 CURD009671.75 "6 ft.+/- 3.000 "€732.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01295 Tanko messinki 360 1 3/8 halkaisija x 6 jalkaa pituus
€519.66 / yksikkö