THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00116 Tanko messinki 360 9/16 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AB9BGC 2AUK1

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00116 Tanko Messinki 360 9/16 tuumaa halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AB9BGC Malli: CURD00116Ristiviite: 2AUK1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€85.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi360
Halkaisija9 / 16 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.003 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliMessinki
LuonnePuoli kovaa
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB78
Tyypillinen vetolujuus58,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7409290010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyypillinen tuottoAlloy tyyppiHalkaisijaHalkaisija ToleranssiMateriaaliLuonneTyypillinen kovuusTyypillinen vetolujuusHinta
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00005 Tankokupari 110 1/2 halkaisija x 6 jalkaa | AB8WZZ 2ABB2 CURD0000544,000 PSI1101 / 2 "+/- 0.005 "KupariKovaB6648,000 PSI€129.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00116 Tanko Messinki 360 9/16 tuumaa halkaisija x 6 jalkaa pituus
€85.34 / yksikkö