THRUSH TS10-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66G2 Höyrystä veteen -lämmönvaihdin, kuori ja putki, kuori 150 PSI/putki 125 PSI, maks. 375° F | CU6NAD 60WT24

THRUSH TS10-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66G2 Steam to Water Heat Exchanger, Shell and Tube, Shell 150 PSI/Tube 125 PSI, Max 375 Deg F

Varastossa
Tuote: CU6NAD Model: TS10-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66G2Ristiviite: 60WT24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,206.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönvaihdin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
THRUSH RTB-TS08-048-222BS-SX-CCC-11+G Höyrystä veteen -vaihtopaketti, putkipaketti, putki 150 PSI, maks. 375 astetta F | CU6NAA 60WT14 RTB-TS08-048-222BS-SX-CCC-11+GLämmönvaihdin€6,785.69
THRUSH RTB-TS08-060-222BS-SX-CCC-11+G Höyrystä veteen -vaihtopaketti, putkipaketti, putki 150 PSI, maks. 375 astetta F | CU6NAB 60WT15 RTB-TS08-060-222BS-SX-CCC-11+GLämmönvaihdin€7,411.18
THRUSH RTB-TS10-048-222BS-SX-CCC-11+G Höyrystä veteen -vaihtopaketti, putkipaketti, putki 150 PSI, maks. 375 astetta F | CU6NAC 60WT16 RTB-TS10-048-222BS-SX-CCC-11+GLämmönvaihdin€9,506.41
THRUSH TS12-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66K3 Höyrystä veteen -lämmönvaihdin, kuori ja putki, kuori 150 PSI/putki 125 PSI, maks. 375° F | CU6NAE 60WT25 TS12-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66K3Lämmönvaihdin€17,548.52
THRUSH TS08-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-5552 Höyrystä veteen -lämmönvaihdin, kuori ja putki, kuori 150 PSI/putki 150 PSI, maks. 375° F | CU6NAF 60WT22 TS08-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-5552Lämmönvaihdin€9,350.12
THRUSH TS06-060-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352 Höyrystä veteen -lämmönvaihdin, kuori ja putki, kuori 150 PSI/putki 150 PSI, maks. 375° F | CU6NAG 60WT20 TS06-060-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352Lämmönvaihdin€7,698.08
THRUSH TS06-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352 Höyrystä veteen -lämmönvaihdin, kuori ja putki, kuori 150 PSI/putki 150 PSI, maks. 375° F | CU6NAH 60WT19 TS06-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352Lämmönvaihdin€7,160.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THRUSH TS10-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66G2 Steam to Water Heat Exchanger, Shell and Tube, Shell 150 PSI/Tube 125 PSI, Max 375 Deg F
€14,206.34 / yksikkö