Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON SUPER4 Lineaarinen laakeri, kuulalaakeri, 0.25 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HVL 2LEV2

THOMSON SUPER4 lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 0.25 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva

Varastossa
Tuote: AF9HVL Malli: SUPER4Ristiviite: 2LEV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper palloholkkilaakeri
Nopeutettu nopeus450 jalkaa sekunnissa
Urien välissä0.511 "
Pora Dia.0.25 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/-. 001
Pituus0.75 "
MateriaaliDelrin
Dia ulkopuolella.0.5 "
Vaadittu kotelon reikä Dia. (Sisään.)0.5
ItsesuuntausKyllä
Tasainen nopeus10 jalkaa sekunnissa
Temp. alue0-185 F
TyyppiSuljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8482105012

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.PituusDia ulkopuolella.TyyppiHinta
THOMSON SUPER10 Lineaarinen laakeri, kuulalaakeri, 0.625 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AC2NBM 2LEV6 SUPER100.625 "1.5 "1.125 "Suljettu€76.98
THOMSON SUPER6 Lineaarinen laakeri, kuulalaakeri, 0.375 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HVM 2LEV3 SUPER60.375 "0.875 "0.625 "Suljettu€68.16
THOMSON SUPER8OPN Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 0.5 tuumaa, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AF9HVN 2LEV5 SUPER8OPN0.5 "1.25 "0.875 "avoin€97.64
THOMSON SUPER16 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 1 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HVP 2LEW1 SUPER161"2.25 "1.563 "Suljettu€140.21
THOMSON SUPER20 Lineaarinen laakeri, kuulalaakeri, 1.25 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HVQ 2LEW3 SUPER201.25 "2.625 "2"Suljettu€232.89
THOMSON SUPER8 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 0.5 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AJ8HDJ 2LEV4 SUPER8----€71.51
THOMSON SUPER12 Lineaarinen laakeri, kuulalaakeri, 0.75 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AJ8HDL 2LEV8 SUPER12----€82.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON SUPER4 lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 0.25 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva
€53.10 / yksikkö