Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON SSU16 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 1 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HVT 2LEX3

THOMSON SSU16 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 1 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva

Varastossa
Tuote: AF9HVT Malli: SSU16Ristiviite: 2LEX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakerilaakeri
Nopeutettu nopeus450 jalkaa sekunnissa
Urien välissä1.901 "
Pora Dia.1"
Sisällä Dia. Toleranssi+/-. 001
Pituus2.25 "
MateriaaliDelrin
Dia ulkopuolella.1.563 "
Vaadittu kotelon reikä Dia. (Sisään.)1.563
ItsesuuntausKyllä
Tasainen nopeus10 jalkaa sekunnissa
Temp. alue0-185 F
TyyppiSuljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8482105012

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Sisällä Dia. ToleranssiPituusDia ulkopuolella.Hinta
THOMSON SSU10 Lineaarinen laakeri, kuulalaakeri, 0.625 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HVR 2LEX1 SSU100.625 "+/-. 0011.5 "1.125 "€67.28
THOMSON SSU10WW Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 0.625 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HVU 2LEY4 SSU10WW0.625 "+/-. 0011.5 "1.125 "€72.06
THOMSON SSEM16WW Lineaarinen laakeri, kuulalaakeri, 16 mm, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HVW 2LEZ6 SSEM16WW16mm+ .01136 "26mm€81.45
THOMSON SSEM16 Lineaarinen laakeri, kuulalaakeri, 16 mm, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HVX 2LFB2 SSEM1616mm+ .01336 "26mm€80.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON SSU16 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 1 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva
€128.40 / yksikkö