Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON QSSS 1/2 L 48 akseli, halkaisija 0.4990 / 0.4995 tuumaa, luokka L, SS, 48 tuumaa pitkä | AE4FVW 5JZ31

THOMSON QSSS 1/2 L 48 akseli, halkaisija 0.4990 / 0.4995 tuumaa, luokka L, SS, 48 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE4FVW Malli: QSSS 1/2 L 48Ristiviite: 5JZ31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakerin pika-akseli
Dia. Toleranssi Max.0.4995
Dia. Suvaitsevaisuus Min.0.4990
Pituus48 "
Materiaali440C ruostumaton teräs
Min. Pinnan kovuus50 Rockwell C.
Akselin dia.0.5 "
Tyyppi60 tapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)129.29
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7222200041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkselin dia.Hinta
THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 Akseli, 1.4989 / 1.4994 tuumaa, luokka L, SS, 60 tuumaa pitkä | AC2DGQ 2HWZ3 QSSS 1 1/2 L 6060 "1.5 "€1,144.61
THOMSON QS 3/4 L SS X 48 -akseli 440c ruostumaton teräs 0.750 tuumaa D 48 tuumaa | AC3BRC 2RDK9 QS 3/4 L SS X 4848 "0.75 "€347.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON QSSS 1/2 L 48 akseli, halkaisija 0.4990 / 0.4995 tuumaa, luokka L, SS, 48 tuumaa pitkä
€239.07 / yksikkö