THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 Akseli, 1.4989 / 1.4994 tuumaa, luokka L, SS, 60 tuumaa pitkä | AC2DGQ 2HWZ3

THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 akseli, halkaisija 1.4989 / 1.4994 tuumaa, luokka L, SS, 60 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AC2DGQ Malli: QSSS 1 1/2 L 60Ristiviite: 2HWZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,144.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakerin pika-akseli
Dia. Toleranssi Max.1.499 "
Dia. Suvaitsevaisuus Min.1.499 "
Suorittaa loppuun8 Ra Maks
Pituus60 "
Materiaali440C ruostumaton teräs
Min. Pinnan kovuus50 Rc
Akselin dia.1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.57
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)159.51
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7222200062
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkselin dia.Hinta
THOMSON QS 3/4 L SS X 48 -akseli 440c ruostumaton teräs 0.750 tuumaa D 48 tuumaa | AC3BRC 2RDK9 QS 3/4 L SS X 4848 "0.75 "€347.35
THOMSON QSSS 1/2 L 48 akseli, halkaisija 0.4990 / 0.4995 tuumaa, luokka L, SS, 48 tuumaa pitkä | AE4FVW 5JZ31 QSSS 1/2 L 4848 "0.5 "€239.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 akseli, halkaisija 1.4989 / 1.4994 tuumaa, luokka L, SS, 60 tuumaa pitkä
€1,144.61 / yksikkö