Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON QS 1/2 L 24 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.4990 / 0.4995 tuumaa, luokka L, teräs, 24 tuumaa pitkä | AE4FQV 5JW38

THOMSON QS 1/2 L 24 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.4990 / 0.4995 tuumaa, luokka L, teräs, 24 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE4FQV Malli: QS 1/2 L 24Ristiviite: 5JW38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakerin pika-akseli
Dia. Toleranssi Max.0.4995
Dia. Suvaitsevaisuus Min.0.4990
Pituus24 "
MateriaaliKorkeahiilinen seosteräs
Min. Pinnan kovuus60 Rockwell C.
Akselin dia.0.5 "
Tyyppi60 tapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7228501010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkselin dia.Hinta
THOMSON QS 1 L 30 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.9990 / 0.9995 tuumaa, luokka L, teräs, 30 tuumaa pitkä | AE4FQW 5JW72 QS 1L 3030 "1"€103.90
THOMSON QS 1 L 36 akseli, 60 kotelo, 0.9990 / 0.9995 tuumaa, luokka L, teräs, 36 tuumaa pitkä | AE4FQX 5JW73 QS 1L 3636 "1"€124.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON QS 1/2 L 24 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.4990 / 0.4995 tuumaa, luokka L, teräs, 24 tuumaa pitkä
€39.24 / yksikkö