Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON FNYBU10OPN Lineaarinen laakeri, vain holkki, 0.625 tuumaa, avoin, ei itsesuuntautuva, tarkkuus ID | AH2PJF 2LFR6

THOMSON FNYBU10OPN Lineaarinen laakeri, vain holkki, 0.625 tuumaa, avoin, ei itsesuuntautuva, tarkkuus ID

Varastossa
Tuote: AH2PJF Malli: FNYBU10OPNRistiviite: 2LFR6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen holkkilaakeri
VäriMusta
Sisällä Dia.5 / 8 "
Sisällä Dia. Toleranssi0.0005
Pituus1.5 "
VuorausTEP 950
VoiteluItsevoiteltava
MateriaaliAlumiini Body
Dia ulkopuolella.1.125 "
Dia. Toleranssi0.0005
Staattinen kantavuus1450 lb
Temp. alue-400 - 550 astetta F
Tyyppiavoin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THOMSON FNYBU10LOPN Lineaarinen laakeri, vain holkki, 0.625 tuumaa, avoin, ei itsesuuntautuva, kompensoitu ID | AH2PJE 2LFR5 FNYBU10LOPN€61.28
THOMSON FNYBU06 Lineaarinen laakeri, vain holkki, 0.375 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva, tarkkuus ID | AL2BEP 2LFP4 FNYBU06€39.51
THOMSON FNYBU08 Lineaarinen laakeri, vain holkki, 0.5 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva, tarkkuus ID | AL2BEQ 2LFP8 FNYBU08€41.15
THOMSON FNYBU10 Lineaarinen laakeri, vain holkki, 0.625 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva, tarkkuus ID | AL2BER 2LFR3 FNYBU10€45.78
THOMSON FNYBU12 Lineaarinen laakeri, vain holkki, 0.75 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva, tarkkuus ID | AL2BEU 2LFR7 FNYBU12€46.55
THOMSON FNYBU16 Lineaarinen laakeri, vain holkki, 1 tuuma, suljettu, ei itsesuuntautuva, tarkkuus ID | AL2BEV 2LFT2 FNYBU16€85.64
THOMSON FNYBU24 Lineaarinen laakeri, vain holkki, 1.5 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva, tarkkuus ID | AL2BEW 2LFU1 FNYBU24€167.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON FNYBU10OPN Lineaarinen laakeri, vain holkki, 0.625 tuumaa, avoin, ei itsesuuntautuva, tarkkuus ID
€61.28 / yksikkö