Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON A81420SS Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.5 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AE4GEN 5KC01

THOMSON A81420SS Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.5 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva

Varastossa
Tuote: AE4GEN Malli: A81420SSRistiviite: 5KC01

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuskuulalaakeri
Nopeutettu nopeus450 jalkaa / sekuntia
Laakeri Dia. (Sisään.)0.8750
Urien välissä0.967 sisään.
Pora Dia.0.5 "
Pituus1.25 "
Kantavuus85/60 lbf.
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.875 "
Vaadittu kotelon reikä Dia. (Sisään.)0.8755
Tasainen nopeus10 jalkaa / sekuntia
TyyppiSuljettu
Kestää lämpötilaa.300 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8482105012
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.PituusKantavuusDia ulkopuolella.Hinta
THOMSON A122026SS Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.75 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AG7DMF 5KC03 A122026SS0.75 "1.625 "200/140 lbf.1.25 "€181.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON A81420SS Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.5 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva
€157.83 / yksikkö