Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON 512P35A1 profiilikisko, koko 35 mm, tarkkuusluokka, A-tyyli, 0.03 C esijännitys, teräs

Varastossa
Tuote: AL9KMW Malli: 512P35A1Ristiviite: 2HWE1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€784.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
HS-koodi8482105012

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THOMSON 512P25A1 Profile Rail, Size 25 mm, Precision Grade, A Style, 0.03 C Preload, Steel | AL9KLH 2HWD9 512P25A1€583.50
THOMSON 512P45A1 Profile Rail, Size 45 mm, Precision Grade, A Style, 0.03 C Preload, Steel | AL9KPJ 2HWE2 512P45A1€1,072.04
THOMSON 512P55A2 Profile Rail, Size 55 mm, Precision Grade, A Style, 0.08 C Preload, Steel | AL9KQZ 2RDJ5 512P55A2€1,413.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON 512P35A1 profiilikisko, koko 35 mm, tarkkuusluokka, A-tyyli, 0.03 C esijännitys, teräs
€784.76 / yksikkö