REELCRAFT SWHD76100 OLPT hitsausletkukela, yksilinjainen, T-luokka, 3/8 tuumaa x 100 jalkaa. Koko | CJ6TFC

REELCRAFT SWHD76100 OLPT hitsausletkukela, yksilinjainen, T-luokka, 3/8 tuumaa x 100 jalkaa

Tuote: CJ6TFC Malli: SWHD76100 OLPT
€1,333.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuhitsausletkukela

Tuotteen yksityiskohdat:

,The new Reelcraft Series SW single line hose reel expands the industry-leading welding series and is specifically designed to improve work area safety and increase efficiency and productivity when transferring fuel gases., ,Reel, , ,Hard coated wear-resistant aluminum double-sealed full flow swivel, ,Corrosion-resistant baked-on powder coat, , ,Hose, , ,Ideal for welding service – meets ARPM IP-7 and CGA E-1 standards for T-grade, ,Non-conductive, ,Tube: Synthetic rubber compound compatible with all common welding fuel gases, ,Reinforcement: Spiral synthetic yarn, ,Cover: Red synthetic rubber with ribbed surface, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REELCRAFT SW5425 OLPT hitsausletkukela, yksilinjainen, T-luokka, 1/4 tuumaa x 25 jalkaa. Koko | CJ6TEZ SW5425 OLPT€583.99
Tarjouspyyntö
REELCRAFT SW5450 OLPT hitsausletkukela, yksilinjainen, T-luokka, 1/4 tuumaa x 50 jalkaa. Koko | CJ6TFA SW5450 OLPT€601.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT SWHD76100 OLPT hitsausletkukela, yksilinjainen, T-luokka, 3/8 tuumaa x 100 jalkaa
€1,333.69 / yksikkö