THOMSON 190-9104CTL72 tarkkuuskuularuuvi, oikeakätinen, 1 käynnistys, 1 tuuman kuularuuvi halkaisijaltaan, 72 tuuman pituus | CU6LTU 2LGF4

THOMSON 190-9104CTL72 tarkkuuspalloruuvi, oikea käsi, 1 käynnistystä, 1 tuuman kuularuuvin halkaisija, pituus 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: CU6LTU Malli: 190-9104CTL72Ristiviite: 2LGF4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€773.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON 190-9104CTL72 tarkkuuspalloruuvi, oikea käsi, 1 käynnistystä, 1 tuuman kuularuuvin halkaisija, pituus 72 tuumaa
€773.29 / yksikkö