Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 TH -86 Työkalun pidike - teräs | AA8GBL 18E404

MICRO 100 TH-86 työkaluteline - terästä

Varastossa
Tuote: AA8GBL Malli: TH-86Ristiviite: 18E404

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Kokonaispituus2.75 "
Varsi1 / 4 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren leveys1 / 4 "
TyyliTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0522
Laivan korkeus (cm)2.38
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)2.38
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsiVarsi Dia.TyyliHinta
MICRO 100 TH-84 -työkalupidike - teräs | AA8GBJ 18E402 TH-841 / 8 "1 / 2 "Tuuma€112.95
MICRO 100 TH-85 -työkalupidike - teräs | AA8GBK 18E403 TH-853 / 16 "1 / 2 "Tuuma€112.95
MICRO 100 TH-87 -työkalupidike - teräs | AA8GBM 18E405 TH-875 / 16 "1 / 2 "Tuuma€107.76
MICRO 100 TH-88 -työkalupidike - teräs | AA8GBN 18E406 TH-883 / 8 "1 / 2 "metrinen€106.55
MICRO 100 TH-104 -työkalupidike - teräs | AA8GBP 18E407 TH-1041 / 8 "5 / 8 "metrinen€107.76
MICRO 100 TH-105 -työkalupidike - teräs | AA8GBQ 18E408 TH-1053 / 16 "5 / 8 "metrinen€107.76
MICRO 100 TH-106 -työkalupidike - teräs | AA8GBR 18E409 TH-1061 / 4 "5 / 8 "metrinen€107.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 TH-86 työkaluteline - terästä
€107.76 / yksikkö