THOMAS & BETTS TBM8-750M-1 lukitushaarukkaliitin, vinyylieristetty, 22-16 lanka, #8 tappi

Varastossa
Tuote: AC9YZT Malli: TBM8-750M-1Ristiviite: 3LT15

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,316.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan päätteen lukitseminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.66
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Värinäavainen Kube

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
THOMAS & BETTS 17273 Lukitushaarukkaliitin, Vinyylieristetty lapio, 16-14 lanka, #10 Nasta, 18-14 Koko | BK8VCN 17273Haarukan päätteen lukitseminen€13.46
Tarjouspyyntö
THOMAS & BETTS 18RA-250FCP lukitushaarukkaterminaali, 18-14 koko, eristämätön | BK8VDL 18RA-250FCPHaarukan päätteen lukitseminen€2.25
Tarjouspyyntö
THOMAS & BETTS 204T14 lukitushaarukkaterminaali, 18-14 koko, vinyyli, eristetty | BK8VGJ 204T14Haarukan päätteen lukitseminen€3.86
Tarjouspyyntö
THOMAS & BETTS 32017TB lukitushaarukkaterminaali, 18-14 koko, vinyyli, eristetty | BK8WNP 32017TBHaarukan päätteen lukitseminen€1,495.79
Tarjouspyyntö
THOMAS & BETTS 441 lukitushaarukkaterminaali, 22-16 koko, eristetty, nailon | BK8XCM 441Haarukkaterminaali€0.76
Tarjouspyyntö
THOMAS & BETTS 440 lukitushaarukkaterminaali, koko 22-16, eristetty, nailon | BK8XCV 440Haarukkaterminaali€11.93
Tarjouspyyntö
THOMAS & BETTS 54852BEPH Kaksireikäinen puristusliitin, 6 AWG kaapelikoko, sininen, 2.06 tuuman pituus | BK8ZKN 6MFT0 54852BEPHKaksireikäinen Lug-puristusliitin€6.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS & BETTS TBM8-750M-1 lukitushaarukkaliitin, vinyylieristetty, 22-16 lanka, #8 tappi
€10,316.07 / yksikkö