THOMAS & BETTS TBM8-750 Hydraulinen puristustyökalupää | AC9YZR 3LT14

THOMAS & BETTS TBM8-750 Hydraulinen puristustyökalupää

Varastossa
Tuote: AC9YZR Malli: TBM8-750Ristiviite: 3LT14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,071.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8207306032
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Värinäavainen Kube

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS & BETTS TBM8-750 Hydraulinen puristustyökalupää
€8,071.07 / yksikkö