THERN M492B -vinssin kannettava hammaspyörä jarrulla 10000 lb. | AC8TKU 3DNZ3

THERN M492B käsivinssi jarrulla 10000 Lb.

Varastossa
Tuote: AC8TKU Malli: M492BRistiviite: 3DNZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,703.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
1. kerroksen kantavuus10,000 lb
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli540 ft.
Kehyksen väripunainen
Kehyksen viimeistelyKorroosionkestävä maali
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto25:1
Vaihteen tyyppiKannusta vaihdetta
kahvan pituus18.5 "
Kokonaiskorkeus26 "
Kokonaispituus20.375 "
kokonaisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.95
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)55.37
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Thern M492B kantopyörästön käsivinssiä käytetään rakennus-, valmistus- ja meriteollisuudessa raskaiden laitteiden siirtämiseen ja nostamiseen.

Ominaisuudet:

  • Thern M492B hammaspyörän käsivinssi on varustettu teräksisellä hammaspyöräsuojalla, joka suojaa vaihteita pölyltä.
  • Siinä on maalipinta ja kolmiarvoinen sinkkipinnoite, joka estää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tässä käsivinssissä on jousikuormitetut räikkäät vaihteiston oikeaa kytkemistä varten.
  • Se on varustettu koneella leikatuilla hammaspyörillä tarkan ja kestävän palvelun takaamiseksi.
  • Tämä käsivinssin halkaisijaltaan suuri rumpu minimoi vaijerin kulumisen ja pidentää käyttöikää.
  • Siinä on kaksinkertainen alennusvaihdemekanismi, joka minimoi käyttäjän väsymyksen.
  • Tässä käsivinssissä on pronssi- ja radiaalikuulalaakerit tehokkaan ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin tämä Thern M492B -käsivinssi on asennettu?

V. Tämä käsivinssi voidaan asentaa seiniin, lattiaan tai kattoon vaatimusten mukaisesti.

K. Mikä on tämän käsivinssin ensimmäisen kerroksen kantavuus?

A. 10000 lb

K. Kuinka asentaa Thern M492B hammaspyörän käsivinssi?

A.

  • Aseta kahva kahvan kantaan ja säädä kahvan pituus toimintoa vastaavaksi.
  • Kiristä säätöruuvi kiinnittääksesi sen.
  • Aseta sokka kahvan päähän ja taivuta käsivarsia taaksepäin niiden kiinnittämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKehyksen väriKehyksen viimeistelykokonaisleveysKehysmateriaaliVaihteistoVaihteen tyyppikahvan pituusHinta
THERN M4022 Vinssin kannettava hammaspyörä jarrulla 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "VärikkäitäSinkitty9"Teräs2.85:1Kannusta vaihdetta8.5 "€624.08
THERN M4022PB käsipyörävinssi, jarrulla 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "VärikkäitäSinkitty12.125 "Teräs2.85:1Kannusta vaihdetta11 "€808.46
THERN M4042PBSS -vinssin kannatinpyörä jarrulla 1000 Lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "LuonnollinenSähkökiillotettu13 25 / 32 "Ruostumaton teräs3.83:1Kannusta vaihdetta11 "€1,908.99
THERN M4312 -vinssi Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "VärikkäitäSinkitty12 11 / 16 "Teräs14.7:1Kannusta vaihdetta11 "€1,131.65
THERN M4312PB käsipyörävinssi, jarrulla 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "VärikkäitäSinkitty14.5 "Teräs14.7:1Kannusta vaihdetta11 "€1,348.59
THERN M4312PBSS käsipyörävinssi, jarru 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "LuonnollinenSähkökiillotettu14.5 "Ruostumaton teräs14.7:1Kannusta vaihdetta11 "€2,366.99
THERN 4622PB käsipyörävinssi, jarrulla 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "punainenEmali11 13 / 16 "Teräs15:1Matovaihde8.5 "€1,160.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERN M492B käsivinssi jarrulla 10000 Lb.
€4,703.51 / yksikkö