THERMOSAFE 321UPS Mailer Sleeve 8 Pituus x 5-7/8 tuumaa Leveys Pk 8 | AC9UMW 3KEK3

THERMOSAFE 321UPS Postitusholkki 8 Pituus x 5-7/8 tuumaa Leveys Pk 8

Varastossa
Tuote: AC9UMW Malli: 321UPSRistiviite: 3KEK3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMailer-hiha
Korkeus8.875 "
Pituus8"
MateriaaliAaltopahvi
Paksuus1500 milj.
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.975
Laivan korkeus (cm)78.11
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THERMOSAFE 440 kt: n postitushiha, 8 tuuman pituus - pakkaus 24 | AC9UMP 3KEH3 440KD€68.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMOSAFE 321UPS Postitusholkki 8 Pituus x 5-7/8 tuumaa Leveys Pk 8
€159.77 / yksikkö