THERMO FISHER SCIENTIFIC STARA3295 Kit STAR A329 pH/ISE/Cond/RedO/DO HH | AA4GEQ 12L876

THERMO FISHER SCIENTIFIC STARA3295 Kit STAR A329 pH/ISE/Cond/RedO/DO HH

Varastossa
Tuote: AA4GEQ Malli: STARA3295Ristiviite: 12L876

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,501.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTähti A329 pH / ISE / Cond / RDO / DO HH -mittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Kaapelin pituus3m
Kalibrointi5-piste
näyttöKorkean resoluution yksivärinen
Näytetty lämpötila-alue"0-120"
Käyttölämpötila alue0 - 120 F
pH-tarkkuus0.01
pH-alue-2 ja 20
pH-tarkkuus0.001
VirtalähdeAC- tai (4) AA-paristo
Testataan parametripH / Cond / ISE / DO
VedenpitäväIP67

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9030330080
AlkuperämaaID

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMO FISHER SCIENTIFIC STARA3295 Kit STAR A329 pH/ISE/Cond/RedO/DO HH
€6,501.17 / yksikkö