Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO GW2590 hydrometrisuola 1.0 AG2UWH 32GD48

THERMCO GW2590 Hydrometer Salt 1.0

Varastossa
Tuote: AG2UWH Malli: GW2590Ristiviite: 32GD48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
Pituus330mm
alue0 / 120%
AsteikkoSuolaa
Skaalaa jaot1.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9025802000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueSkaalaa jaotHinta
THERMCO ACC8511PC hydrometrisuola 1.0 AG2UDZ 32FY76 ACC8511PC300mm0 / 100%1.0€133.32
THERMCO ACC85112PC hydrometrisuola 0.2 | AG2UEA 32FY77 ACC85112PC300mm0 / 26.4%0.2€133.32
THERMCO GW2511 Hydrometrin suola 1.0 | AG2UKY 32GD46 GW2511300mm0 / 100%1.0€29.90
THERMCO GW2511X -hydrometrisuola 0.5 AG2UWG 32GD47 GW2511X300mm0 / 26.4%0.5€38.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO GW2590 Hydrometer Salt 1.0
€38.73 / yksikkö